REI
アイアンバーハンドル891H
取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。
用途
引き出しなどのつまみ。
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
品番
ピッチ(mm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07617640
96mm マットアルミ
1本
マットアルミ(67)
32-891H.96.67
96
全長132×突出32×高さ13
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07617701
128mm マットアルミ
1本
マットアルミ(67)
32-891H.128.67
128
全長169×突出32×高さ13
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07617737
128mm マットブラック
1セット(2個)
マットブラック(18)
32N-891H.128.18
128
全長169×突出32×高さ13
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07617789
96mm ゴールド
1本
ゴールド(353)
32-891H.96.353
96
全長132×突出32×高さ13
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07617972
128mm ゴールド
1本
ゴールド(353)
32-891H.128.353
128
全長169×突出32×高さ13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07618209
96mm マットブラック
1セット(2個)
マットブラック(18)
32N-891H.96.18
96
全長132×突出32×高さ13
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください