指紋認証装置付 書類保管キャビネット Parsonal1 蔵 ブラック
指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。
- 用途
- 指紋認証装置付き書類保管に。
- 付属品
- ACアダプター、開錠用カギ×2
- その他
- 【認証ロジック】特徴点抽出方式
- 寸法(mm)
- 435×348×149
- 質量(kg)
- 2.8
- 色
- 黒
- 間口(mm)
- 233×高さ121
- 電源(V)
- ACアダプター
- センサー
- 【指紋センサ】ライン式
- 精度(%)
- 【認証】他人誤認率0.001、本人拒否率0.1【照合】本人拒否率(FRR)1以下
- 応答速度
- 他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下
- 内容量
- 1台
注意
※商品の外観写真は、製造時期により、実物とは細部が異なる場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ















![ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具] ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








