荷物収納ワゴン
デスク下の足元スペースを有効活用でき、オフィスはもちろん、飲食店などの荷物カゴとしても活躍します。軽量かつキャスター付きで移動もラクラク。小回りが利くので、荷物を入れていてもスムーズに移動できます。キャスター部分は着脱可能なので、使用シーンに合わせて柔軟に使えます。ほこりやゴミの侵入を防ぐ、フタ付き仕様。折りたたみ可能なので、使わないときは折りたたんで省スペースに保管ができます。
- 用途
- デスク下の足元スペースを収納空間へ!折りたたみ可能な荷物収納ワゴン
- 材質
- 【本体】ナイロン【芯材・持ち手】PP
- 耐荷重(kg)
- 5
- 内容量
- 1台
注意
※この製品は、5kgまでの荷重を支え、キャスターで移動できます。ナイロン製のため、鋭利なエッジがあります。また、折りたたみ可能なため、注意して扱ってください。子供に遊ばせないでください。使用する前にすべての部品が固定されていることを確認してください。デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ

































