NWG02 荷物収納ワゴン Asmix(アスカ) 04099912

NWG02 荷物収納ワゴン Asmix(アスカ) 04099912
NWG02 荷物収納ワゴン Asmix(アスカ) 04099912
NWG02 荷物収納ワゴン Asmix(アスカ) 04099912
NWG02 荷物収納ワゴン Asmix(アスカ) 04099912
NWG02 荷物収納ワゴン Asmix(アスカ) 04099912
NWG02 荷物収納ワゴン Asmix(アスカ) 04099912
NWG02 荷物収納ワゴン Asmix(アスカ) 04099912

荷物収納ワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D250×H350
内容量1台注文コード04099912品番NWG02
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

デスク下の足元スペースを有効活用でき、オフィスはもちろん、飲食店などの荷物カゴとしても活躍します。軽量かつキャスター付きで移動もラクラク。小回りが利くので、荷物を入れていてもスムーズに移動できます。キャスター部分は着脱可能なので、使用シーンに合わせて柔軟に使えます。ほこりやゴミの侵入を防ぐ、フタ付き仕様。折りたたみ可能なので、使わないときは折りたたんで省スペースに保管ができます。

用途
デスク下の足元スペースを収納空間へ!折りたたみ可能な荷物収納ワゴン
質量(g)
約1000
内形寸法(mm)
W445×D245×H295
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W450×D250×H350
材質
【本体】ナイロン【芯材・持ち手】PP
耐荷重(kg)
5
注意
※この製品は、5kgまでの荷重を支え、キャスターで移動できます。ナイロン製のため、鋭利なエッジがあります。また、折りたたみ可能なため、注意して扱ってください。子供に遊ばせないでください。使用する前にすべての部品が固定されていることを確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする