アディダス SMU イーピーエス バックパック adidas

アディダス SMU イーピーエス バックパック adidas - アディダスアディダス SMU イーピーエス バックパック adidas - アディダスアディダス SMU イーピーエス バックパック adidas - アディダスアディダス SMU イーピーエス バックパック adidas - アディダスアディダス SMU イーピーエス バックパック adidas - アディダスアディダス SMU イーピーエス バックパック adidas - アディダス

耐久性に優れたCORDURA re/cor ファブリック(リサイクルポリエステル)とTPU素材のコンビネーションを採用したバックパック。トップ、メイン、ボトムの3コンパートメントに分かれており、またメインオープニングが大きくシューズ、ウェア、ギアなどを簡単にパッキング可能。背面のエアメッシュパネルとLOADSPRINGショルダハーネスによる衝撃吸収により、長時間快適に持ち運ぶことができる。

仕様
耐久性に優れたCORDURAバリスティックナイロンファブリックとTPUコーティング素材のコンビネーション、ジップフロントポケット、サイドと内側にスリップインポケット、内側にパッド付きノートPCポケット、背面にエアメッシュバックパネル、LOADSPRINGショルダーストラップ、チェストストラップ、トップに外からアクセスできるシューズコンパートメント
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック/ブラック
サイズ
NS
容量(L)
34.4
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129619HM227
¥8,500
¥8,498
¥9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする