カジュアルミニリュック 12L
小ぶりで普段使いしやすい約12Lのリュック。
小さめながらペットボトルや弁当箱、雑誌なども入る、見た目以上の収納力。
ベーシックな黒、ビタミンカラーの緑、目立つ赤、の3色展開。
チェストハーネス、ウエストベルト付きでアクティブに動いてもしっかり身体にホールドできます。
- 仕様
- 【本体スペック】正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット×3(大・中・小)、ファスナーアウトポケット(大)内部:ファスナーポケット、両側面:ネットポケット、本体内部:オープンポケット、天取っ手、チェストハーネス、ウエストベルト付き
- 質量(g)
- 600
- 容量(L)
- 12
- 寸法(cm)
- 高さ38×横29×マチ幅12
- 生地
- 本体:リップストップポリエステル
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ


































