カジュアルデイパック 約26L
約26Lのカジュアルなリュック。
メインルーム以外の外ポケットも充実。
普段使い、1~2泊の旅行、アウトドアや非常用持ち出し袋としても使えます。
ベーシックな黒、落ち着いた紺、目立つ赤の3色展開。
- 仕様
- 【本体スペック】正面:ネットポケット、ファスナーアウトポケット×2、ファスナーポケット(内部:オープンポケット、ネットポケット×2)、背面:ウレタンメッシュ仕様、ウエストベルト付き、天取っ手付き
- 質量(g)
- 850
- 容量(L)
- 26
- 寸法(cm)
- 高さ49×横36×マチ幅21
- 生地
- 本体:600Dポリエステル、600Dリップストップポリエステル
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ


































