軽量カジュアルリュック 約19L
軽くて使い勝手の良いカジュアルなリュック。
充実の外ポケットで整理収納できます。
約19Lの容量で、普段使い、1泊旅行、アウトドアや非常用持ち出し袋としても使えます。
ベーシックな黒、落ち着いた紺、目立つ赤、コーデを選ばないグレーの4色展開。
- 仕様
- 【本体スペック】正面:ファスナーアウトポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、両側面:ネットポケット、本体内部:オープンポケット、チェストハーネス、天取っ手付き
- 質量(g)
- 560
- 容量(L)
- 19
- 寸法(cm)
- 高さ47×横31×マチ幅15
- 生地
- 本体:ポリエステル
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ


































