モリスワールドコレクション エレガントリュック

モリスワールドコレクション エレガントリュック - ニーズモリスワールドコレクション エレガントリュック - ニーズモリスワールドコレクション エレガントリュック - ニーズモリスワールドコレクション エレガントリュック - ニーズモリスワールドコレクション エレガントリュック - ニーズモリスワールドコレクション エレガントリュック - ニーズモリスワールドコレクション エレガントリュック - ニーズモリスワールドコレクション エレガントリュック - ニーズ

エレガントないちご泥棒柄の軽量リュック、肩ベルトの調節ができお好みの長さで使えます。ダブルファスナーで大きく開き、内外の豊富なポケットで小物を整理できます。

材質
本体:ポリエステル100%、テープ部:ポリプロピレン100%、パイピング部:合成皮革
質量(g)
約286
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×20×29.5(持ち手・肩ひも除く)
開閉
ダブルファスナー式
ポケット
【外側】オープンポケット(左右各1)【内側】ファスナー付き×1、オープン×2
洗濯方法
不可
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
045938161-00437-001
¥3,980
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする