万丈
フォトスタンド LUCEN L判 タテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04111489
品番
LUCEN-LT-MPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
上質なメープルの無垢材の台座に透明感のあるアクリル板で写真を飾ればインテリアの一部として空間の室を高めます。
寸法(mm)
アクリル:109×163×3
色
メープル
質量(g)
170
外寸(mm)
109×168
台座寸法(mm)
109×25×35