LUCEN-LY-MPL フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ 万丈 04111480

 

LUCEN-LY-MPL フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ 万丈 04111480
LUCEN-LY-MPL フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ 万丈 04111480
LUCEN-LY-MPL フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ 万丈 04111480
LUCEN-LY-MPL フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ 万丈 04111480
LUCEN-LY-MPL フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ 万丈 04111480
LUCEN-LY-MPL フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ 万丈 04111480

フォトスタンド LUCEN L判 ヨコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04111480
品番
LUCEN-LY-MPL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

上質なメープルの無垢材の台座に透明感のあるアクリル板で写真を飾ればインテリアの一部として空間の室を高めます。

寸法(mm)
アクリル:147×117×3
色
メープル
質量(g)
190
外寸(mm)
147×123
台座寸法(mm)
147×25×35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする