フレキシブルホース(ALLSUS SNF付)

フレキシブルホース(ALLSUS SNF付) - 昌栄産業

両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+メスアダプター付)のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、SNF部:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
内容量
1本
注意
※パッキンは付属しておりません。
全144種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
144種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04114377SY-5010FF-SUS-1500150046089Rc3/810
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114596SY-5050FF-SUS-3003002Rc250
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114639SY-5020FF-SUS-1800180046085Rc3/420
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114770SY-5032FF-SUS-1000100036895Rc1-1/432
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114901SY-5008FF-SUS-1300130046026Rc1/48
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114910SY-5010FF-SUS-90090046089Rc3/810
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115156SY-5015FF-SUS-1800180046024Rc1/215
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115208SY-5010FF-SUS-40040046089Rc3/810
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115251SY-5050FF-SUS-5005002Rc250
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115330SY-5010FF-SUS-30030046089Rc3/810
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115366SY-5020FF-SUS-2000200046085Rc3/420
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115391SY-5050FF-SUS-150015002Rc250
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115479SY-5050FF-SUS-6006002Rc250
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115576SY-5040FF-SUS-60060036893Rc1-1/240
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115759SY-5008FF-SUS-60060046026Rc1/48
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115802SY-5025FF-SUS-110011001Rc125
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115951SY-5020FF-SUS-30030046085Rc3/420
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115987SY-5025FF-SUS-200020001Rc125
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116021SY-5020FF-SUS-70070046085Rc3/420
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116030SY-5050FF-SUS-190019002Rc250
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116091SY-5010FF-SUS-1400140046089Rc3/810
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116222SY-5032FF-SUS-60060036895Rc1-1/432
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116231SY-5032FF-SUS-1200120036895Rc1-1/432
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116276SY-5015FF-SUS-1900190046024Rc1/215
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116346SY-5040FF-SUS-90090036893Rc1-1/240
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116371SY-5025FF-SUS-4004001Rc125
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116398SY-5010FF-SUS-60060046089Rc3/810
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116511SY-5008FF-SUS-1000100046026Rc1/48
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116730SY-5032FF-SUS-40040036895Rc1-1/432
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116836SY-5020FF-SUS-90090046085Rc3/420
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116931SY-5040FF-SUS-30030036893Rc1-1/240
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116967SY-5008FF-SUS-70070046026Rc1/48
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117080SY-5008FF-SUS-1500150046026Rc1/48
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117229SY-5010FF-SUS-2000200046089Rc3/810
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117238SY-5032FF-SUS-1300130036895Rc1-1/432
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117342SY-5050FF-SUS-7007002Rc250
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117351SY-5040FF-SUS-1500150036893Rc1-1/240
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117430SY-5010FF-SUS-1600160046089Rc3/810
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117466SY-5015FF-SUS-40040046024Rc1/215
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117491SY-5020FF-SUS-1000100046085Rc3/420
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117579SY-5040FF-SUS-1300130036893Rc1-1/240
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117622SY-5050FF-SUS-9009002Rc250
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117667SY-5032FF-SUS-1500150036895Rc1-1/432
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117676SY-5025FF-SUS-7007001Rc125
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117710SY-5010FF-SUS-1700170046089Rc3/810
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117746SY-5008FF-SUS-80080046026Rc1/48
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117920SY-5032FF-SUS-1100110036895Rc1-1/432
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117972SY-5008FF-SUS-1200120046026Rc1/48
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117990SY-5008FF-SUS-90090046026Rc1/48
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118017SY-5040FF-SUS-1200120036893Rc1-1/240
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする