SY-5010FF-SUS-400 フレキシブルホース(ALLSUS SNF付) 昌栄産業 04115208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース(ALLSUS SNF付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)10
全長(mm)400
内容量1本注文コード04115208品番SY-5010FF-SUS-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+メスアダプター付)のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
400
呼び径(B)
46089
接続ねじ
Rc3/8
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、SNF部:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※パッキンは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする