※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昌栄産業
フレキシブルホース(ALLSUS SNF付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
10
50
20
32
8
15
40
25
全長(mm)
300
1500
300
1800
1000
1300
900
400
500
2000
600
1100
700
1900
1400
1200
1600
1700
800
全144種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04114596
品番
SY-5050FF-SUS-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+メスアダプター付)のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
300
呼び径(B)
2
接続ねじ
Rc2
呼び径(A)
50
材質
フレキ部:SUS304、SNF部:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※パッキンは付属しておりません。