※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昌栄産業
フレキシブルホース(ALLSUS SNM付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
25
10
15
50
32
40
8
20
全長(mm)
500
1000
1100
900
1400
400
2000
500
1500
1300
1900
600
800
1600
700
1700
300
1800
1200
全144種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04114831
品番
SY-5050MM-SUS-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+オスアダプター付)のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
500
呼び径(B)
2
接続ねじ
R2
呼び径(A)
50
材質
フレキ部:SUS304、SNM部:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※パッキンは付属しておりません。