曜日別特売

ニューハコパン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付角型フライパン

ニューハコパン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付角型フライパン - パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付角型フライパン - パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付角型フライパン - パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付角型フライパン - パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付角型フライパン - パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付角型フライパン - パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付角型フライパン - パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付角型フライパン - パール金属

済まで広く使えて一度にたくさんの調理ができる。
レトルトや冷凍食品の湯せん・解凍も。
ガラス蓋付き。
オール熱源対応

材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋: 強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ・座板:フェノール樹脂
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1089 0412824604128246HC-1089107420×20390×90×220
¥5,000
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1088 0412834104128341HC-108894218×18370×90×200
¥4,600
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1087 0412858704128587HC-108783115×18370×85×165
¥4,600
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1090 0412859604128596HC-1090143524×24450×95×260
¥6,100
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする