エコキュート Jシリーズ 460L 給湯専用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
この商品は関連資料が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
04134632
品番
XHE-J46NZES
参考基準価格(税別)¥1,126,400販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
¥1,098,000

【給湯専用タイプ】キッチンや洗面などへの給湯に特化したシンプルなタイプです。
【ぬくもりチャージ】残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。
【リモコン同梱】給湯専用リモコンを本体に同梱しています。

用途
一般家庭での給湯(キッチン・洗面・シャワーなど)に。
セット内容
貯湯ユニット+ヒートポンプ+コミュニケーションリモコン
タイプ
給湯専用
電源(V)
単相200V (50-60Hz)
シリーズ
Jシリーズ
タンク容量(L)
460
使用地区
一般地仕様
設置場所
屋外設置
水圧
標準高圧(190kPa)
注意
※本製品は給湯専用リモコンを同梱しています。
※脚部カバーは別売となります。
※一般地仕様のため、寒冷地(次世代省エネルギー基準3地域以北)での設置・使用は凍結のおそれがあるため避けてください。
※・配送車両:4tトラック以上の大型車でのお届けとなります。配送ルートに進入・停車できるか事前にご確認ください。
※・人員体制:ドライバー1名での配送となります。
※・配送時間:時間指定は承れません(午後着となる場合がございます)。
※・お引き渡し条件:車上渡しとなります。建物の階上げや屋内への搬入作業は行いません。
※・再配送について:ご不在や受取拒否などで持ち戻りとなった場合、再配達は翌日以降となり、別途再配送料が発生いたします。必ずお受け取りいただけるよう、荷受けのご準備をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする