ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー
オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。
ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353
日立 G-6000、G-3900、G-3500
仕様
カップ型
材質
ホウケイ酸ガラス
容量
0.985L
種類
スプリット用
寸法
6.3×4(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
C-4000Plus、C-4000、C390、C353
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:×
アズワン品番
60-3360-62
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04136138
-
¥
13,900
¥
13,898
¥
15,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください