曜日別特売

ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04136138
品番
-
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥15,288
販売価格(税別)
¥13,898

オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。
ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353
日立 G-6000、G-3900、G-3500
ジーエルサイエンス製Cや日立製Cに対応したスプリット用注入口ライナーです。カップ型インサートは複雑なマトリクスのサンプル分析や微量成分の高精度分析などに適しています。

仕様
カップ型
材質
ホウケイ酸ガラス
容量
0.985L
種類
スプリット用
寸法
6.3×4(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
C-4000Plus、C-4000、C390、C353
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:×
アズワン品番
60-3360-62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする