ジーエルサイエンス
スタンダードリードチューブ
一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。
配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。
材質
ステンレス
寸法(長さ)
配管:2
適合ジョイント
島津型、メス
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ)
アズワン品番
適合外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04135946
-
配管:2.17
60-3362-70
配管:1/8インチ
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04137039
-
配管:1
60-3362-63
配管:2
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください