曜日別特売

スタンダードリードチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番60-3362-70
内容量1本注文コード04135946品番-
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。
配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。
島津ガスクロマトグラフの配管に使用されるチューブです。

内径(Φ)
配管:2.17
アズワン品番
60-3362-70
適合外径(inch)
配管:1/8インチ
仕様
※ジョイント2
材質
ステンレス
寸法(長さ)
配管:2
適合ジョイント
島津型、メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする