ピンバイスドリルセット
キャピラリーカラムを取り付けるグラファイトフェラルなどの穴を調整するのに使用するドリルセットです。
フェラルの内径を広げたり、締めすぎて穴径が小さくなったフェラルを再使用する場合に使用します。
特にグラファイトベスペルのような硬い素材に適しています。
内径0.25~0.53mmのキャピラリーカラムに対応する3本のドリルが付属されています。
- セット内容
- 本体×1、ドリル刃Φ0.4mm×1、ドリル刃Φ0.5mm×1、ドリル刃Φ0.8mm×1
- アズワン品番
- 60-3359-04
- 内容量
- 1式
カラム の新着商品
カテゴリ