曜日別特売

ピンバイスドリルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04135368
品番
-
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥14,078
販売価格(税別)
¥12,798

キャピラリーカラムを取り付けるグラファイトフェラルなどの穴を調整するのに使用するドリルセットです。
フェラルの内径を広げたり、締めすぎて穴径が小さくなったフェラルを再使用する場合に使用します。
特にグラファイトベスペルのような硬い素材に適しています。
内径0.25~0.53mmのキャピラリーカラムに対応する3本のドリルが付属されています。

セット内容
本体×1、ドリル刃Φ0.4mm×1、ドリル刃Φ0.5mm×1、ドリル刃Φ0.8mm×1
アズワン品番
60-3359-04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする