00-NPX3-2/J-A Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー) 04146690

00-NPX3-2/J-A Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー) 04146690
00-NPX3-2/J-A Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー) 04146690
00-NPX3-2/J-A Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー) 04146690
00-NPX3-2/J-A Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー) 04146690
00-NPX3-2/J-A Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー) 04146690

Nichipet EXⅢ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
適合チップBMT2-UT
アズワン品番60-3274-01
目盛単位(μL)0.002
内容量1セット注文コード04146690品番00-NPX3-2/J-A
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース
高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。
耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。
ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。
エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。
容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
吐出性能が格段に向上吐出時のチップ内液残りを解消(21020μL機種対応)。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり一目で容量モデルの識別が可能。

適合チップ
BMT2-UT
容量範囲(μL)
0.1~2
目盛単位(μL)
0.002
アズワン品番
60-3274-01
誤差
偶然誤差:≦6.0~0.7%、系統誤差:±12.0~1.5%
設定方式
容量設定:可変式
識別色
グレー
注意
※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回、発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする