曜日別特売

【レンタル】水素警報器 NDR-H2-1Aシリーズ レンタル

【レンタル】水素警報器 NDR-H2-1Aシリーズ レンタル - ネモト・センサエンジニアリング

自社製センサを搭載した水素警報器です。
500ppmに到達すると、LED と大音量ブザーで即時に警報を発報します。
LED による 3 段階表示(電源・注意・警報)で状態をひと目で確認できます。
AC100V 電源仕様で、特別な工事が不要。設置が容易です。
A接点リレー出力により、外部設備との連動が可能です。
壁掛け設置に対応し、省スペースで導入しやすいコンパクト設計です。
検査成績書付き
使用用途例:ガスクロ装置周辺の水素漏洩監視、水素ボンベ・供給設備周辺の漏洩検知、研究施設、分析室など、水素を扱うエリアの安全管理など
性能維持のため、年1回の校正点検を推奨しています。

寸法(mm)
100×45×150
測定範囲
500~20000ppm(レンジ誤差15%)
質量(g)
約340
電源
AC100V 50/60Hz
使用温度範囲
-10~+40℃ 95%RH以下(結露しないこと)
表示
LED(通電、トラブル、ガス警報)
外部出力
1a接点リレー(AC100V/DC30V 0.5Aただし抵抗負荷)
対象ガス
水素
警報設定濃度
500±100ppm(標準仕様)
警報方式
ランプ/点灯(自動復帰)、ブザー鳴動
検知方式
接触燃焼方式
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04147216NDR-H2-1A3-9805-01-6840日
¥22,100
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147277NDR-H2-1A3-9805-01-6320日
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148361NDR-H2-1A3-9805-01-6430日
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148562NDR-H2-1A3-9805-01-6110日
¥10,200
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148711NDR-H2-1A3-9805-01-6950日
¥26,350
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148930NDR-H2-1A3-9805-01-656日(延長)
¥4,080
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04149219NDR-H2-1A3-9805-01-6215日
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149386NDR-H2-1A3-9805-01-605日
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする