【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル
プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
- 仕様
- 2ch,※バックライト機能付
- 測定範囲
- pH/0.000~14.000/温度:0.0~100.0℃、EC/0.1mS/m~10S/m(セル定数:250m^-1)/温度:0.0~80.0℃
- サイズ
- 約70×35×185mm
- 質量(g)
- 約300
- 電源
- 単3アルカリ乾電池×2本
- 防水
- IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
- リード線長さ(m)
- 1m
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1セット
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ

















![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-02.jpg)





