- 品番
- マイクロプレートリーダー:MPR-A100
- 機能
- シェイキング:3モード(Slow、Normal、Fast)
- アズワン品番
- 4-7225-01
- 付属品
- フィルター(405・450・492・630×各1)
- セット内容
- マイクロプレートリーダー、96ウェルプレート 370μL 1箱(5枚×27袋入、平底未滅菌)
- 寸法(mm)
- 440×295×225
- 質量(kg)
- 10
- 電源(V)
- AC100~240 50/60Hz
- 精度
- CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
- 表示
- タッチパネル式カラー液晶
- 正確度
- 0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%
- 分解能
- 0.001Abs
- 光源
- クオーツハロゲンランプ
- 波長範囲(nm)
- 340~750
- 読取
- 0~4Abs
- 測定速度(秒)
- 約6秒で96ウェルプレートの測定
- 直線性
- 0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
- 波長幅(nm)
- フィルタの半値幅:3~9
- 外部接続
- USBインターフェース×1(データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)