曜日別特売

マイクロプレートリーダー 96ウェルプレートセット MPR-A100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
4-7225-02
注文コード
04150348
品番
MPR-A100TS
参考基準価格(税別)¥644,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。
見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。
スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
初めての方にも適切なマイクロプレートリーダーと96ウェルプレートのセットです。
初めての方にも適切なマイクロプレートリーダーと96ウェルプレートのセットです。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!。

品番
マイクロプレートリーダー:MPR-A100T
機能
インキュベーター機能付き
アズワン品番
4-7225-02
付属品
フィルター(405・450・492・630×各1)
セット内容
マイクロプレートリーダー、96ウェルプレート 370μL 1箱(5枚×27袋入、平底未滅菌)
寸法(mm)
440×295×225
質量(kg)
10
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
温度範囲(℃)
常温+2~45
精度
CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
表示
タッチパネル式カラー液晶
正確度
0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%
分解能
0.001Abs
光源
クオーツハロゲンランプ
波長範囲(nm)
340~750
読取
0~4Abs
測定速度(秒)
約6秒で96ウェルプレートの測定
直線性
0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
モード
シェイキング:3モード(Slow、Normal、Fast)
温度安定度
±0.5℃(at 37℃)
波長幅(nm)
フィルタの半値幅:3~9
外部接続
USBインターフェース×1(データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レンタル機をご用意しております(-01)。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする