ロボトップ DFシリーズ 低速移動配線 信号用ケーブル

ロボトップ DFシリーズ 低速移動配線 信号用ケーブル - 大電ロボトップ DFシリーズ 低速移動配線 信号用ケーブル - 大電

ケーブルガイド内やFAシステム機器間の配線に最適(信号用)
UL、c-UL、80℃耐熱に対応!

適合規格
UL758(Appliance Wiring Material) -20276(80℃、30V)CSA(CC22.2 No210.2) -(80℃、30V)
絶縁体厚さ(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全69種類を絞り込む
外径(mm)
サイズ
概算質量(kg/km)
内容量
69種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
素線径(mm)
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05753418DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×7P1巻(10m)AWG20編組:0.1276編組:8.6170
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753461DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×10P1巻(10m)AWG200.1293編組:10.8240
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753488DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×2P1巻(50m)AWG20編組:0.12545.185
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753497DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×3P1巻(10m)AWG20編組:0.12575.5102
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753506DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×2P1巻(50m)AWG22編組:0.12494.468
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753567DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×7P1巻(20m)AWG220.12686.8124
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753576DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×15P1巻(100m)AWG22編組:0.12899.6220
オープン
¥379,800
¥417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753601DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×10P1巻(100m)AWG22編組:0.12828.7180
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753619DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×5P1巻(50m)AWG20編組:0.12737.6145
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753628DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×2P1巻(100m)AWG22編組:0.12494.468
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753637DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×5P1巻(20m)AWG20編組:0.12737.6145
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753662DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×5P1巻(10m)AWG200.12737.6145
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753680DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×7P1巻(20m)AWG200.12768170
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753689DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×2P1巻(20m)AWG22編組:0.12494.468
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753707DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×3P1巻(50m)AWG220.12524.777
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753732DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×10P1巻(20m)AWG20編組:0.129310.2240
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753741DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×2P1巻(30m)AWG22編組:0.12494.468
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753750DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×5P1巻(50m)AWG220.12666.5116
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753759DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×7P1巻(100m)AWG200.1276編組:8.6170
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753777DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×2P1巻(20m)AWG20編組:0.12545.185
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753786DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×15P1巻(30m)AWG200.1210812.2315
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753802DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×10P1巻(30m)AWG200.129310.2240
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753820DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×20P1巻(10m)AWG220.1210111.3285
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753838DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×7P1巻(10m)AWG220.1268編組:7.4124
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753856DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×2P1巻(100m)AWG20編組:0.12545.185
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753872DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×1P1巻(50m)AWG20編組:0.12403.150
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753881DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×3P1巻(100m)AWG22編組:0.12524.777
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753899DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×2P1巻(10m)AWG220.1249編組:568
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753926DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×7P1巻(30m)AWG220.12686.8124
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05753969DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×3P1巻(30m)AWG22編組:0.12524.777
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754012DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×15P1巻(10m)AWG20編組:0.1210812.2315
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754030DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×1P1巻(30m)AWG20編組:0.12403.150
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754091DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×5P1巻(20m)AWG220.12666.5116
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754127DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×5P1巻(100m)AWG22編組:0.12666.5116
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754136DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×7P1巻(50m)AWG200.12768170
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754179DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×3P1巻(10m)AWG220.12524.777
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754188DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×7P1巻(30m)AWG200.12768170
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754249DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×7P1巻(50m)AWG220.12686.8124
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754276DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×20P1巻(100m)AWG220.1210111.3285
オープン
¥479,800
¥527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754301DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×20P1巻(50m)AWG22編組:0.1210111.3285
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754310DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×20P1巻(20m)AWG220.1210111.3285
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754319DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×15P1巻(50m)AWG220.12899.6220
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754328DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×3P1巻(20m)AWG20編組:0.12575.5102
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754362DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×20P1巻(30m)AWG22編組:0.1210111.3285
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754380DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×3P1巻(30m)AWG200.1257編組:6.1102
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754398DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×15P1巻(20m)AWG22編組:0.12899.6220
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754432DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×10P1巻(100m)AWG20編組:0.129310.2240
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754450DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×2P1巻(10m)AWG20編組:0.12545.185
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754468DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×15P1巻(20m)AWG200.1210812.2315
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05754520DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×15P1巻(30m)AWG22編組:0.12899.6220
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする