SUN UP
強力 大型ナイロンブラシ
デッキブラシ型ナイロンブラシ。
用途
掃除用・木工表面研磨に。
材質
ナイロン
本体寸法(mm)
190×60×80
本体質量(g)
290
ブラシ長(mm)
47
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04182941
15063
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください