曜日別特売
15063 強力 大型ナイロンブラシ SUN UP 04182941

15063 強力 大型ナイロンブラシ SUN UP 04182941
15063 強力 大型ナイロンブラシ SUN UP 04182941

強力 大型ナイロンブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04182941
品番
15063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

デッキブラシ型ナイロンブラシ。

用途
掃除用・木工表面研磨に。
材質
ナイロン
本体寸法(mm)
190×60×80
本体質量(g)
290
ブラシ長(mm)
47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする