SUN UP
強力 大型ワイヤーブラシ
デッキブラシ型ワイヤーブラシ
用途
サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。
材質
鋼線
本体寸法(mm)
175×55×75
本体質量(g)
290
ブラシ長(mm)
38
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04182810
15062
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください