SUN UP
強力 大型ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04182810
品番
15062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
デッキブラシ型ワイヤーブラシ
用途
サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。
材質
鋼線
本体寸法(mm)
175×55×75
本体質量(g)
290
ブラシ長(mm)
38