大五郎
豚毛 竹反りブラシ
ソフトな当りの豚毛
用途
サビや汚れの除去、清掃、研磨作業に。
材質
豚毛
本体寸法(mm)
300×15×25
本体質量(g)
25
ブラシ長(mm)
12
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04182889
15039
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください