大五郎
豚毛 竹反りブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04182889
品番
15039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ソフトな当りの豚毛
用途
サビや汚れの除去、清掃、研磨作業に。
材質
豚毛
本体寸法(mm)
300×15×25
本体質量(g)
25
ブラシ長(mm)
12