コルクテープ

コルクテープ - 東邦産業コルクテープ - 東邦産業コルクテープ - 東邦産業コルクテープ - 東邦産業

【高級天然コルク材使用でクッション性抜群!】高級天然コルクにより、丈夫で曲げても折れにくい。耐熱性、断熱性、クッション性に優れたコルクテープです!ロッドなどのグリップなどに最適です!【特長】*高級天然コルク使用により、丈夫で曲げても折れにくく、耐熱性、断熱性、クッション性に優れたコルクテープです!【用途】*ロッドなどのグリップや、ブランクとリールシートなどの隙間を埋めるスペーサーとして。【使用方法】接着面の汚れ、水分、油分を取り除き、軽くテープを引っ張りテンションを掛け、テープの裏紙を剥がしながら貼り付けてください。*巻き始めと、巻き終わりの両端は、ナイフ等でまっすぐカットしてフィッシングボンド等の接着剤で接着してください。

全長(m)
入数全長:1.5
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20x1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04261596-
オープン
¥589
¥648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする