曜日別特売

特製うるし10g(チューブ入)

特製うるし10g(チューブ入) - 東邦産業特製うるし10g(チューブ入) - 東邦産業特製うるし10g(チューブ入) - 東邦産業特製うるし10g(チューブ入) - 東邦産業特製うるし10g(チューブ入) - 東邦産業特製うるし10g(チューブ入) - 東邦産業特製うるし10g(チューブ入) - 東邦産業特製うるし10g(チューブ入) - 東邦産業

【主原料は熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるし!】塗膜は非常に強靭であり、独特の光沢のある特殊うるし塗料です。優美で弾力性に富んだ仕上がりとなり、密着生も良く、耐水・耐熱・耐油・耐溶剤性に強いのが特徴です。ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。【硬化時間】*夏季1~3日以上、冬季2~5日以上(塗厚や温度等の条件により異なります)。【用途】*ウキのボディーや竿、タモの柄など、うるし特有の光沢感を塗装できます!【使用方法】1塗装面のゴミ、油分、サビ、カビ等をサンドペーパー、シンナーなどで取り除きます。2適量を取り出し「うるしハケ」などで薄く均一になるように塗布して下さい。また、ハケ塗りの場合は「特製うるし専用うすめ液」を本品に対して15~25%を目安にうすめて塗装して下さい。*コシのあるハケで塗料を引き伸ばしながら塗り広げる要領で出来るだけ薄く塗装してください。*本塗料が酸素と反応して硬化するので、厚塗りすると内側がいつまでも硬化せず著しく硬化が遅くなるのでご注意ください。3塗装後は換気が良く、出来るだけ温度変化のない暖かい場所で硬化させて下さい。*金・銀は金粉、銀粉が付属しておりますので、チューブから特製うるし液をしぼり出し、金粉または銀粉を適量混ぜてご使用下さい。【うすめ液&用具の洗浄】*希釈する場合や用具の洗浄は必ず「特製うるし専用うすめ液」をご使用下さい。【仕様】品名:合成樹脂塗料 成分:合成樹脂(カシュー)、有機溶剤 塗り面積:0.1m2(2回塗り)

正味量
10g
内容量
1パック
注意
※【使用上の注意】*他の塗料に重ね塗りする場合は、目立たない場所で変化のないことを必ず確認後ご使用下さい(特に初めて塗る塗料の際は経時変化も確認して下さい)。*引火性の液体です。火気のある所では使用しないで下さい。*塗装後、硬化中は必ず換気を行い、作業中は手袋、マスなど着用して下さい。*使用後は速やかにキャップを閉めて下さい。*飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。水で口をすすぐこと。*皮膚に付いた場合、速やかに拭き取り大量の水と石?水で洗い落として下さい。*万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当てを受けてください。*衣服についた場合は、すぐに拭き取りベンジン・シンナーなどでもみ取ってください。*使用後は速やかに容器のフタを密閉し、冷暗所に保管して下さい。*使用した筆、混合容器などは、硬化する前に「クリアー樹脂専用うすめ液」(別売)かツールクリーナー(別売)で洗浄してください。*幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。*用途以外には使用しないで下さい。
全17種類を絞り込む
色
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04261219NO.0115/銀銀
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04261289NO.0111/白白
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04261368NO.0101/透明透明
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04261411NO.0108/黄黄
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04261578NO.0105/赤赤
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04261709NO.0104/ミカンミカン
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04261727NO.0109/青青
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04261770NO.0100/透(スキ)透(スキ)
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04261779NO.0114/金金
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04262068NO.0107/茶茶
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04262156NO.0112/黒黒
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04262208NO.0116/こげ茶こげ茶
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04262716NO.0113/艶消し黒艶消し黒
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04262786NO.0103/朱朱
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04262856NO.0110/緑緑
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04263048NO.0106/小豆小豆
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
04262330NO.0102/本透明本透明
オープン
¥429
¥472(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする