曜日別特売

フレキシブルブレーキフルードタンク

フレキシブルブレーキフルードタンク - REX(レックス)[自動車用品]フレキシブルブレーキフルードタンク - REX(レックス)[自動車用品]

ワンボックス・ミニバン・ミニトラック等に最適!
リザーバータンクが奥まった車種や、従来型(直立型)の使用困難な車種、リザーバータンクがダッシュボードにある車種に対応!!

用途
ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。
タンク容量(L)
1
適合車
軽自動車~2t車クラス
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04269199RT39-5AJS
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする