曜日別特売

ハンディーレーベル ブレーキフルードレシーバー

ハンディーレーベル ブレーキフルードレシーバー - 日平機器

ブレーキフルードのエアー抜き用のレシーブタンクです。

用途
ひとりでのブレーキのエアー抜き作業に。
仕様
ブレーキフルード排出器
トラスコ品番
102-0457
セット内容
引っ掛けフック
材質
PP、シリコン
タンク容量(L)
1
タンク寸法 (Φ× Hmm)
98×210
ホース長さ(mm)
1250
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05859748LB-305
¥11,000
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする