- 用途
- 防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。
- 付属品
- エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足
- トラスコ品番
- 249-3652
- セット内容
- ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足
- 材質
- 本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、パッキン類(ダイアフラム等):フッ素樹脂(PTFE)、エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)
- 全長(mm)
- 215
- 全幅(mm)
- 218
- 使用圧力範囲(MPa)
- ポンプ単体空気/0.2~0.7
- 最大流量(L/min)
- 62
- 全高(mm)
- 286
- 呼び口径(inch)
- 1/2(15mm)
- 材質(本体(接液部))
- ポリプロピレン樹脂(PP)
- 騒音値(dB)
- 81
- 吐出量(L/min)
- 3.0~30
- 最高圧力
- 7bar
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 吐出量(mL/min)
- 62000
- 吐出口径
- Rc1/2
- 接続口径(Φmm)
- Rc1/4 (8mm)
- 材質(ダイヤフラム)
- フッ素樹脂(PTFE)
- ポンプ口径
- 1/2インチ (15A)
- 移送可能周囲温度(℃)
- 0~60
- 最大吐出量(L/h)
- 3720
- 使用可能粘度(mPa・s)
- 液比重/500
- 吐出量(mL/min)(50/60Hz)
- エア駆動