曜日別特売

Loレベラーム 2出力タイプ

Loレベラーム 2出力タイプ - ヤマダコーポレーションLoレベラーム 2出力タイプ - ヤマダコーポレーション

ドラム缶やタンク等から液剤の汲み出しをおこなう際、液面が設定した下限レベル(ポンプの汲み出し可能な下限)に到達するとアラーム(警報)を発し、ポンプへのエア供給を停止します。ポンプの空運転や、ホース・配管内への気泡混入を防止します。

用途
下限検知
トラスコ品番
389-7414
使用空気圧力(MPa)
0.25~0.7
検知範囲
粘度2.5Pa・s(2500cps)以下
流量(L/min(ANR))
最大出力流量:1000(0.5MPa負荷時)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04282587SA-4100-A
¥196,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする