曜日別特売
SA-4100-A Loレベラーム 2出力タイプ ヤマダコーポレーション 04282587

SA-4100-A Loレベラーム 2出力タイプ ヤマダコーポレーション 04282587
SA-4100-A Loレベラーム 2出力タイプ ヤマダコーポレーション 04282587

Loレベラーム 2出力タイプSA-4100-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04282587
品番
SA-4100-A
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

ドラム缶やタンク等から液剤の汲み出しをおこなう際、液面が設定した下限レベル(ポンプの汲み出し可能な下限)に到達するとアラーム(警報)を発し、ポンプへのエア供給を停止します。ポンプの空運転や、ホース・配管内への気泡混入を防止します。

用途
下限検知
トラスコ品番
389-7414
使用空気圧力(MPa)
0.25~0.7
検知範囲
粘度2.5Pa・s(2500cps)以下
流量(L/min(ANR))
最大出力流量:1000(0.5MPa負荷時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする