曜日別特売

ダイアフラムポンプ NDP

ダイアフラムポンプ NDP - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ NDP - ヤマダコーポレーション

フィルタープレスや循環運転、スプレー用供給ポンプに最適なエア駆動式ダイアフラムポンプです。

用途
離型剤・塗型剤の塗布/離型剤の循環・スプレー/工場排水の移送。
全長(mm)
326
呼び径
2B
全幅(mm)
424
最大流量(L/min)
620
全高(mm)
782
吐出量(L/min)
620
最大吐出圧力(MPa)
0.85
接続口径(Φmm)
50
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.85
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04347502NDP-H500BSH/T696-4545本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
¥943,000
¥849,800
¥934,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04347572NDP-H500BST696-4550本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:フッ素樹脂(PTFE)
¥1,060,000
¥959,800
¥1,055,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04347660NDP-H500BSN696-4544本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:ニトリルゴム(NBR)
¥879,000
¥799,800
¥879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする