ヤマダコーポレーション
ダイアフラムポンプ NDP
NDP-H500BSH/T
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
注文コード
04347502
品番
NDP-H500BSH/T
参考基準価格(税別)
¥943,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
フィルタープレスや循環運転、スプレー用供給ポンプに最適なエア駆動式ダイアフラムポンプです。
用途
離型剤・塗型剤の塗布/離型剤の循環・スプレー/工場排水の移送。
トラスコ品番
696-4545
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ダイアフラム:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
全長(mm)
326
呼び径
2B
全幅(mm)
424
最大流量(L/min)
620
全高(mm)
782
吐出量(L/min)
620
最大吐出圧力(MPa)
0.85
接続口径(Φmm)
50
空気使用圧力(MPa)
ポンプ単体:0.2~0.85
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません