自動車補修湯パテ

自動車補修湯パテ - EVERCOAT(エバーコート)

防弾チョッキにも使用されるケブラーを配合した強度抜群のファイバーパテ。3種類の異なる長さの繊維を配合することにより垂れにくい設計。水分の混入を防ぐため錆に強い。

用途
強度が求めらせる部位や溶接後の補修。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1900mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※使用前は必ず攪拌してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348868100635
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする