Holts
パテ MH820 ロイメタル業務用 850g
耐油・耐水性に優れた金属用パテです。
ピンホール・小さなヒビ割れの補修に最適です。
研磨を行う事により金属のような質感が得られます。
用途
ラジエーター・インタークーラー等のピンホールやヒビ割れの補修に。
鉄・非鉄金属の1mm程度の小さなヘコミの補修に。
鉄等のネジ穴埋めや、タッブの切り直しに。
トラスコ品番
703-2365
色
グレー
容量(g)
850
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05818902
MH820
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください