曜日別特売
CO2R-200 警報音付きCO2モニター CRECER(クレセル) 04426261

CO2R-200 警報音付きCO2モニター CRECER(クレセル) 04426261
CO2R-200 警報音付きCO2モニター CRECER(クレセル) 04426261
CO2R-200 警報音付きCO2モニター CRECER(クレセル) 04426261
CO2R-200 警報音付きCO2モニター CRECER(クレセル) 04426261

警報音付きCO2モニターCO2R-200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04426261
品番
CO2R-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

二酸化炭素濃度を測定し、4段階のカラーゾーン(過密:レッド、要換気:オレンジ、注意:イエロー、安全:グリーン)で状態を表示します。
厚生労働省が推奨する1000ppmをこえると警報アラームが鳴ります。
警報アラームは電源ボタン二度押しによりON/OFFが切り替えられます。
内蔵のリチウムイオンバッテリーで約7時間使用可能です。
付属のUSBケーブル(typeC to A 長さ1m)にて給電することで連続使用が可能です。

用途
人の密集や空気のよどみをお知らせ用に。
付属品
充電専用USBケーブル(TypeC to A 長さ1m)
トラスコ品番
735-0608
材質
本体ケース:ABS
高さ(mm)
83
奥行(mm)
35
電源(V)
5
対象ガス
二酸化炭素
測定範囲(ppm)
(CO2)0~6000
分解能(ppm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする