曜日別特売
0.93X12.7X150-A(校正証明書・トレサビリティ体系図付) A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 04421406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.93X12.7X150-A(校正証明書・トレサビリティ体系図付) A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 04421406
0.93X12.7X150-A(校正証明書・トレサビリティ体系図付) A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 04421406

A型シクネスゲージ バラ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃18日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04421406
品番
0.93X12.7X150-A(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・シクネスゲージ(すきまゲージ)とは、間隔(すきま)を測定する事に用いられ、ほかの測定器では測りえない極めて微細な二平面の間隔を簡単かつ正確に測定・検査することが出来ます。・一般品(シクネスゲージ)よりも精度・公差を厳しくしております。

用途
・主に自動車や電動機、発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機器の調整等に用いられています。
厚さ(mm)
0.93
長さ(mm)
150
形状
A型 ストレート
幅(mm)
12.7
公差(mm)
± 0.010
注意
※品番に(校正証明書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする