検電器(非接触式交流専用デュアルレンジ)
交流12~49 Vおよび50~1000 Vの2つの測定範囲により、検出精度が向上
高リスク環境向けの設計:CAT IV 1000 V 安全規格
視認性の高い赤色LEDインジケーターとブザーで検電をお知らせ
LEDワークライトを搭載し、暗所における視認性を向上
2mの耐衝撃性能
オートパワーオフ機能搭載(5分)で電池消費を節約
収納に便利なポケットクリップ付き
- 内容量
- 1個
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800カテゴリ















