PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット ホワイト LAN216-1W
「 LAN216-1」は「LANCOOL 216 RX/RW」専用の ARGB コントロール&USB モジュールユニットです。
本品をフロントパネル左下に装着することで、160mm ARGB ファンのファンブレードとリムそれぞれのライティングモードおよびカラーを独立にコントロールすることができます(ライティングモード 10 種類、カラー7 色を搭載)。
また、マザーボードの ARGB Sync 機能もボタン操作だけでオン/オフ可能。加えて 2 基の USB 3.0 ポートを装備しており、「LANCOOL 216 RX/RW」の機能をさらに高める、おすすめのオプションです。
- 内容量
- 1式
その他PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone WS380-Eワークステーションシャーシ用4ベイ NVMe U.2 または SAS/SATA SSD/HDDバックプレーン(non tri-mode)SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥29,678¥26,980
SilverStone サーバーケースアクセサリー RM41-506/RM41-H08用鍵付きフロントパネル SST-RAC41-FP-430SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥10,998¥9,998カテゴリ













![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)










